Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenauflage für CEMO Fassregal Typ 400, Stahl verzinkt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460128
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7668
EAN/GTIN:
     4052886119136
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie eine Wannenauflage von höchster Qualität und Funktionalität. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Wannenauflage ist aus hochwertigem Metall hergestellt.

Die Ausstattung der Wannenauflage umfasst:

  • 2 Wannenauflagen
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Lichte Tiefe:
660 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Fassregale Typ 400
Lichte Breite:
830 mm
Breite:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: cemo fassregal, fassregal, 460128, 460128-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,71*
€ 78,18*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 78,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 79,88*
€ 4,95*
ab € 84,85*
€ 105,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,83*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.