Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenauflage für CEMO Fassregal Typ 800, Stahl verzinkt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460129
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7679
EAN/GTIN:
     4052886119914
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Die Wannenauflage von Cemo bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus pflegeleichtem Metall ist die Wannenauflage hochwertig verarbeitet.

Die Ausstattung der Wannenauflage umfasst:

  • 3 Wannenauflagen
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Lichte Tiefe:
660 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Fassregale Typ 800
Lichte Breite:
1250 mm
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: cemo fassregal, abfüllstation fässer, 460129, 460129-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,80*
€ 84,69*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 90,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 96,53*
€ 4,95*
ab € 90,85*
€ 112,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.