Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für CEMO Kleingebinderegal 10/20, Stahl verzinkt, B 1000 x T 600 x H 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460147
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8093
EAN/GTIN:
     4052886124932
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Der Fachboden von Cemo besitzt 1 Ebene. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Fachboden ist aus hochwertigem Metall hergestellt.

Der Fachboden ist ausgestattet mit:

  • Fachboden
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Max. Feldlast:
980 kg
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
600 mm
Gebindeart:
Kleingebinde bis 20l
Anzahl Fachebenen:
1 Stk.
Lichte Tiefe:
600 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Kleingebinderegale 10/20
Höhe:
40 mm
Lichte Breite:
980 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden, fachboden 600 mm tief, 460147, 460147-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,39*
€ 84,91*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 84,94*
€ 4,95*
ab € 71,56*
€ 91,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 97,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.