Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellgitterrost für CEMO Kleingebinderegal 10/5, Stahl verzinkt, B 980 x T 480 x H 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460160
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     4052886409626
Suchbegriffe:
460160
460160-SW81
Gitterrost (Stahl, unlegiert)

Der Einstellgitterrost von Cemo besitzt 1 Ebene. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Hochwertiges Metall in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer des Einstellgitterrostes.

Die Ausstattung des Einstellgitterrostes umfasst:

  • Einstellgitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Anzahl Fachebenen:
1 Stk.
Lichte Tiefe:
480 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Kleingebinderegale 10/5
Höhe:
70 mm
Fachlast:
200 kg
Lichte Breite:
980 mm
Tiefe:
480 mm
Breite:
980 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 149,73*
€ 4,95*
ab € 120,77*
€ 152,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 174,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 181,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.