Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellgitterrost für CEMO Kleingebinderegal 13/5, Stahl verzinkt, B 1280 x T 480 x H 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460161
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11194
EAN/GTIN:
     4052886409633
Suchbegriffe:
460161
460161-SW81
Gitterrost (Stahl, unlegiert)

Der Einstellgitterrost von Cemo besitzt 1 Ebene. Sicherer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Der Einstellgitterrost ist aus hochwertigem Metall gefertigt.

Die Ausstattung des Einstellgitterrostes umfasst:

  • Einstellgitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Anzahl Fachebenen:
1 Stk.
Lichte Tiefe:
480 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Kleingebinderegale 13/5
Höhe:
70 mm
Fachlast:
200 kg
Lichte Breite:
1280 mm
Breite:
1280 mm
Tiefe:
480 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 158,16*
€ 4,95*
ab € 135,03*
€ 168,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 171,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 202,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 204,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.