Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelpumpe CEMO für AdBlue-, 3 m Schlauch, mit Fassadapter S56x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460566
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10517
EAN/GTIN:
     4052886340950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Pumpe
Pumpe für Harnstofflösungen
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe

Mit der Produkt in Weiss Rot mit 3 Meter Schlauch erhalten Sie eine Kurbelpumpe für AdBlue- von höchster Qualität und Funktionalität. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Chemikalien und AUS32 (AdBlue).

Die Ausstattung der Kurbelpumpe für AdBlue- umfasst:

  • Fassadapter S56x4
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
weiss; rot
Typ:
Kurbelpumpe
Material Pumpwerk:
Edelstahl; Polymer; null
Gefahrstofftyp:
AUS32 (AdBlue); Chemikalien
Fördermenge:
0.38 l/Hub
Ausstattung:
Fassadapter S56x4
ATEX-konform:
Nein
Lieferumfang:
Kurbelpumpe für AdBlue, PVC-Schlauch 3m, Fassadenadapter S56x4
Länge Schlauch:
3 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 217,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 224,35*
€ 4,95*
ab € 209,16*
€ 256,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 265,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 308,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.