Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal BAUER 3006, Grundregal, Auffangwanne 200 l, 4 Ebenen, B 1510 x T 800 x H 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460865
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3006
EAN/GTIN:
     4052462023604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Mit dem 3006 in Enzianblau Orange erhalten Sie ein Fassregal mit 4 Lagerebenen, in dem Sie bis zu 12 Fässer a'  60 Liter oder 12 x 60 l (liegend) Fässer sicher verstauen können. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger und robuster Stahl erlaubt die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Fassregals. Die zur Ausstattung gehörige Auffangwanne aus Stahlblech mit 215 Litern Fassungsvermögen gewährleistet Sicherheit bei Lagerung und Transport Ihrer Gefahrstoffe.

Das Fassregal ist ausgestattet mit:

  • Grundregal mit 2 Ebenen
  • Auffangwanne mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau; orange
Anlieferung:
Teilmontiert
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Grundregal
Kapazität Fässer:
12x 60 l (liegend)
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
215 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Unterfahrhöhe:
100 mm
Anzahl Gebinde:
12
Höhe:
2500 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1510 mm
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, abfüllstation fässer, 460865, 460865-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,24*
€ 1.730,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,86*
€ 1.730,10*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.639,31*
€ 1.771,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.718,20*
€ 1.846,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.129,68*
€ 2.276,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,91*
€ 2.709,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,27*
€ 2.683,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,72*
€ 2.603,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,05*
€ 2.560,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,68*
€ 2.534,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.