Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhrenbox BAUER SL 200, Stahlblech, unterfahrbar, abschliessbar, Tür verzinkt, B 2100 x T 770 x H 1125 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461283
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SL 200_RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462010857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Die Leuchtstoffröhrenbox SL 200 von Bauer in Gelborange RAL 2000 fasst insgesamt 1350 Liter. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Leuchtstoffröhrenbox mit lackierter Oberfläche ist aus langlebigem und robustem Stahlblech gefertigt und lässt sich leicht reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Ob im Aussenbereich oder im Innenbereich: Der sichere Umgang mit Ihren Gefahrstoffen ist gewährleistet. Die 3-fach stapelbare Leuchtstoffröhrenbox SL 200 von Bauer ist kranbar und sorgt für eine effiziente Raumnutzung. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Transports ist sie sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Die Leuchtstoffröhrenbox ist ausgestattet mit:

  • Stapelecken
  • Tür
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche:
lackiert
Zubehör auf Anfrage:
Einhängbar Einsatz für getrennte Sammlung von z.B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D
Volumen:
1350 l
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Stapelbar:
Ja
Schliesssystem:
Hebelverschluss
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1125 mm
Gewicht:
189 kg
Zertifikate:
getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c, Prüfbescheinigung der SNCH
Breite:
2100 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, 461283, 461283-SW81, Kasten (Metall, Packmittel)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,20*
€ 1.141,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,23*
€ 1.141,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.026,52*
€ 1.143,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,38*
€ 1.144,53*
€ 4,95*
ab € 1.050,27*
€ 1.177,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,33*
€ 1.360,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,78*
€ 1.356,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,39*
€ 1.309,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,51*
€ 1.272,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,52*
€ 1.221,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.