Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, Volumen 333 l, 43 herausnehmbare Klappkästen mit Griffmulde, B 665 x T 250 x H 2000 mm, e.blau/transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463857
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     ST P 43, blau
EAN/GTIN:
     4009292858616
Suchbegriffe:
463857
463857-SW81
Magazinschrank
Magazinschränke

Dieser insgesamt 333 l fassende Magazinschrank mit einem Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist genau die richtige Wahl, um in Industrie und Werkstatt, in Laboren und Praxen, medizinischen Einrichtungen oder auch in Verkaufsräumen Kleinteilen sowie wichtiges Zubehör übersichtlich und schmutzfrei aufzubewahren.

Bestückt ist er hierfür mit praktischen Klappkästen aus transparentem Polystyrol. Dieses hochwertige Material zeichnet sich durch seine Temperaturbeständigkeit im Bereich von -20 C bis +80 C aus. Die Klappkästen sind bequem herausnehmbar und sind jeweils mit einer Griffmulde sowie einem integrierten Etikettenhalter zur Kenntlichmachung des jeweiligen Inhaltes versehen. Passende Etiketten sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Sie erhalten diesen individuell mit anderen Exemplaren kombinierbaren Magazinschrank wahlweise in der Farbgebung Lichtgrau (RAL 7035) oder Enzianblau (RAL 5010). Entscheiden Sie sich zudem zwischen unterschiedlichen Varianten bezüglich der Gesamtanzahl und Art der enthaltenen Klappkästen.

Für den umgehenden Einsatz wird er Ihnen bereits vollständig montiert und komplett bestückt geliefert.

In allen Ausführungen betragen die Gesamtmasse des Schranks jeweils B 665 x T 250 x H 2000 mm.

Ausführung:

  • Wahlweise in der Farbgebung Lichtgrau (RAL 7035) oder Enzianblau (RAL 5010) verfügbar
  • Wahlweise in verschiedenen Ausführungen bezüglich der Gesamtanzahl und Art der enthaltenen Klappkästen
  • Klappkästen dabei jeweils
    • herausnehmbar
    • mit Griffmulde
    • mit integriertem Etikettenhalter (inkl. Etiketten)
    • temperaturbeständig im Bereich von -20 C bis +80 C
  • Material Magazinschrank: jeweils einbrennlackiertes Stahlblech
  • Material Klappkästen: jeweils transparentes Polystyrol

Einsatzzweck:

  • Vielseitig verwendbar in Industrie und Werkstatt, in Laboren und Praxen, medizinischen Einrichtungen sowie in Verkaufsräumen
  • Ideal für die übersichtliche und staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
  • Untereinander beliebig kombinierbar für individuelle Lagerlösunge

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt bereits vollständig montiert und komplett bestückt
  • Gesamtvolumen Magazinschrank: jeweils 333 l
  • Gesamtmasse Magazinschrank: jeweils B 665 x T 250 x H 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Schübe:
43
Material Korpus:
Stahlblech, einbrennlackiert
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
60 kg
Breite:
665 mm
Tiefe:
250 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,43*
€ 772,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,38*
€ 865,42*
€ 4,95*
ab € 777,48*
€ 900,97*
Frei Haus
ab € 895,01*
€ 1.030,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 946,93*
€ 1.082,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,60*
€ 1.288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,66*
€ 1.283,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,53*
€ 1.233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,81*
€ 1.190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,93*
€ 1.126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.