Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter Treston, drehbar, höhenverstellbarer Schwenkarm, B 513 x H 320 mm, pulverbeschichteter Stahl, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-464140
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860864-49P
EAN/GTIN:
     6416763082094
Suchbegriffe:
Kombihalter

Der drehbare Treston Werkzeughalter leistet Ihnen gute Dienste bei der Aufbewahrung vieler verschiedener Geräte und Utensilien.

Der praktische Werkzeughalter ist 513 mm breit sowie 320 mm hoch. Sie haben die Möglichkeit, den drehbaren Werkzeughalter mit Ergänzungsteilen in Form von Lochplatten, Werkzeugmulden oder Kästenschienen auszustatten. Die maximale Belastbarkeit des Werkzeughalters beträgt 15 Kilo. Er ist aus exklusivem und langlebigem Stahl gefertigt, der durch eine Beschichtung mit Epoxidpulver eine noch grössere Widerstandsfähigkeit erreicht.

Der Werkzeughalter von Treston ist in einem hellen Grau (RAL7035) gehalten. Der Hersteller räumt Ihnen auf diesen Artikel eine Garantie von fünf Jahren ein.

Wichtige Details:

  • Für die Anbringung von Lochplatten, Werkzeugmulden oder Kästenschienen geeignet
  • In der Höhe verstellbar
  • Tragfähigkeit: Bis zu 15 kg
  • Masse: B 513 x H 320 mm
  • Material: Stahl mit Epoxidpulver beschichtet
  • Farbe: RAL7035 (Hellgrau)
  • Herstellergarantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,95*
€ 611,39*
€ 4,95*
ab € 525,63*
€ 611,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 639,90*
€ 735,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,66*
€ 875,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,14*
€ 839,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.