Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene, gerade, für Regal R 7000, T 500 x B 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46561
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     79040
EAN/GTIN:
     4052939612423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
46561
46561-SW81
Lagerregale Zubehör
Industrieregal

Zusätzliche Fachebenen

  • 2 Traversen, 1 Boden, 2 Seitenführungen
  • Breite: 1283 mm


Die Angabe der Tragkraft bezieht sich auf die max. Tragkraft in kg je Boden, bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Anzahl Ständer:
2
Masse B x T:
1283 x 500 mm
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
150 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2170 mm
Breite Ständerprofil:
60 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
1283 mm
GS-geprüft:
Ja
Farbe Längstraversen:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,82*
€ 163,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 196,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.