Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene, gerade, für Regal R 7000, T 600 x B 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46563
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     78920
EAN/GTIN:
     4052939611112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
46563
46563-SW81
Lagerregale Zubehör
Industrieregal

Zusätzliche Fachebenen

  • 2 Traversen, 1 Boden, 2 Seitenführungen
  • Breite: 995 mm
  • Tragkraft: 200 kg


Die Angabe der Tragkraft bezieht sich auf die max. Tragkraft in kg je Boden, bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
200 kg
Regalsystem:
Steckregal
Anzahl Ständer:
2
Masse B x T:
995 x 600 mm
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
60 mm
Höhe:
2170 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
995 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
GS-geprüft:
Ja
Farbe Längstraversen:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,97*
€ 136,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 164,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.