Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene, schräg, für Regal R 7000, T 600 x B 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46591
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     79090
EAN/GTIN:
     4052939882215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal

Zusätzliche Fachebenen

  • 1 Längs- und 1 Anschlagtraverse, 2 Seitenführungen
  • Breite: 1283 mm


Die Angabe der Tragkraft bezieht sich auf die max. Tragkraft in kg je Boden, bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Max. Feldlast:
2000 kg
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
250 kg
Regalsystem:
Steckregal
Anzahl Ständer:
2
Masse B x T:
1283 x 600 mm
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
250 kg
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
60 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
1283 mm
GS-geprüft:
Ja
Farbe Längstraversen:
silber
Weitere Suchbegriffe: 46591, 46591-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Werkstattregal, Industrieregal, Fachbodenregal, Regal, Kellerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,49*
€ 191,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 177,38*
€ 221,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.