Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Aluna, 800 x 1400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-47058
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S2008001400YB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
47058
47058-SW81
Trennwände
Trennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Auf Wunsch auch mit Design-Rollenuntersatz. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben. Linear aufgestellte Wände (ohne Winkel) benötigen Flachfüsse. Stellschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Trennwand mit Stellschrauben
  • Masse: B 800 x H 1400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Verbindung:
Stellschrauben
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
blau
Materialstärke:
25 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
800 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 310,05*
€ 378,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 376,60*
€ 454,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.