Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Aluna, 800 x 1800 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-47065
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S2008001800YB94
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
47065
47065-SW81
Trennwände
Trennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Egal ob Sie einen kompletten Sichtschutz oder lichtdurchlässige Trennung von Bereichen wünschen - mit dem System finden Sie Ihre individuelle Lösung. Auf Wunsch auch mit Design-Rollenuntersatz. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben. Linear aufgestellte Wände (ohne Winkel) benötigen Flachfüsse. Stellschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Trennwand (mit Stellschrauben)
  • Masse: B 800 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
grau
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Stellschrauben
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.