Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Aluna, 1000 x 1800 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-47073
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S2010001800YB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
47073
47073-SW81
Trennwände
Trennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Egal ob Sie einen kompletten Sichtschutz oder lichtdurchlässige Trennung von Bereichen wünschen - mit dem System finden Sie Ihre individuelle Lösung. Auf Wunsch auch mit Design-Rollenuntersatz. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben. Linear aufgestellte Wände (ohne Winkel) benötigen Flachfüsse. Stellschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Trennwand (mit Stellschrauben)
  • Masse: B 1000 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
blau
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Stellschrauben
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
17 kg
Breite:
1000 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 477,40*
€ 562,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 545,44*
€ 635,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,72*
€ 724,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,72*
€ 700,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.