| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-48201 Herst.-Nr.: S-386118-BU EAN/GTIN: 4038933075877 |
| | |
|
| | |
| - 3 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
- Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
- Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
- Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche-Dekor | Oberfläche: | melaminharzbeschichtet | Aussenbreite Korpus: | 800 mm | Aussenhöhe Korpus: | 2160 mm | Aussentiefe: | 420 mm | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Griff: | Bügelgriff | Farbe Front: | Buche-Dekor | Farbe Korpus: | Buche-Dekor | Aussenbreite: | 800 mm | Aussenhöhe: | 2160 mm | Material: | Spanplatte | Anzahl Schübe: | 1 | Gewicht: | 77 kg | Aussentiefe Korpus: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, geramöbel alicante, alicante, aktenschrank breite 80 cm, 48201, 48201-SW81, hängeregisterschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Registraturschrank, Büroschrank, Hängeregistraturschrank, Theke (Flügeltüren) |
| | |
| |