Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturauszug ALICANTE, B 800 x T 400 x H 384 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-49015
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381705 -LG LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
geramöbel alicante
alicante
  • 3 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 49015, 49015-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.