| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-49691 Herst.-Nr.: 9031-095 TRANSPARENT EAN/GTIN: 4052301250239 |
| | |
|
| | |
| - für Vorgänge aus unterschiedlichsten Bereichen: Einsatz- und Objektplanung, Einkauf (Angebots-/Auftragsüberwachung), Sekretariat, Personalplanung, Wartung und Instandhaltung, etc.
- Kunststoff-Hängeregistratur mit intelligenter Kopfleiste für ein perfektes Zeitmanagement
- Kopfleisten können mit verschiedenen Skalen, Termin- und Organisationsstreifen sowie Farbsignalen gekennzeichnet werden (s. Zubehör)
- Standard-Spurbreite für alle Hängeregistraturgestelle und -schränke
- unten seitlich geschlossen
- mit grossem Füllvolumen und 2 Hängetaschen
- VE: 5 oder 20 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 20 | Material: | Kunststoff | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 49691, 49691-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturen, Hängeregistratur, Organisationsmappe, Hängemappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,81* | € 7,86* | | | | | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 6,254* | € 8,204* | | | | Lager 3635 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,987* | € 9,147* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 182,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|