Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery- Zweckform Etiketten 3474-200, A4, universell, permanenthaftend, ultragrip, druckergeeignet, FSC--Papier, rechteckig, weiss 5280 Stück auf 220 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-500504
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3474-200
EAN/GTIN:
     4004182249512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Ideal für das Kennzeichnen und Beschriften sowie das Markieren und Organisieren sind die universell einsetzbaren und permanenthaftenden Etiketten 3474-200 von Avery Zweckform.

Sie sind im Format A4 ausgeführt und können mit allen gängigen Tintenstrahl- und Laserdruckern verwendet werden. Für einen genauen und garantiert staufreien Druckereinzug sorgt ihre innovative ultragrip-Technologie.

Ebenfalls handelt es sich bei diesen vom TüV-Süd geprüften Etiketten um besonders umweltfreundliche Produkte. So bestehen sie aus weissem, FSC-zertifiziertem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Erhältlich sind die rechteckig geformten Universaletiketten 3474-200 von Avery Zweckform in den Massen von jeweils 70 x 37 mm auf 220 Bogen mit insgesamt 5280 Stück.

Ausführung:

  • 5280 rechteckige Etiketten auf 220 Bogen
  • Im Format A4
  • Universell verwendbar, z.B. zum Beschriften von Schubfächern, zum Markieren und zum Organisieren
  • Permanenthaftend
  • Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
  • Geeignet für die Verwendung mit allen gängigen Tintenstrahl- und Laserdruckern
  • TüV-Süd zertifiziert

Weitere Details:

  • Form: jeweils rechteckig
  • Material: jeweils FSC-Papier, chlorfrei gebleicht
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils 70 x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 500504, 500504-SW81, Preisetiketten, Etiketten, PC-Druckeretikett, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laseretikett, Kopier-Etikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 36,80*
€ 49,10*
2 Tage
60
pro Paket
€ 2,90*
ab € 36,89*
€ 49,36*
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,47*
€ 49,62*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 42,93*
€ 57,00*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 78,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,01251* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.