Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger PUDOL Blanka Soft, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-50574
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1350-00300
EAN/GTIN:
     4250409886590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
50574
50574-SW81
Hautpflegepräparat

Der Handreiniger Blanka Soft von PUDOL enthält natürliche Reibemittel aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl für eine hautfreundliche Entfernung auch hartnäckiger Vermschutzungen. Die pflanzlichen Bestandteile sind ein wiederverwertetes Abfallprodukt. Für umfassende Rückfettung der Haut sorgt das enthaltene Kokosfett.

Dieser PH-neutrale Handreiniger eignet sich ideal zur mühelosen Entfernung von schweren bis mittleren Verschmutzungen wie z. B. Ölen, Fetten, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe usw. Der Blanka Soft ist zudem dermatologisch getestet, alkalifrei und enthält keine Inhaltsstoffe, welche zu Ablagerungen in Abfluss-Systemen neigen.

  • Inhalt: 3 l
Weitere Informationen:
VE:
1 x 3L-Dose
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Geeignet für:
Entfernung von Ölen, Fetten, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe usw
Eigenschaften:
ph-neutral, dermatologisch getestet, alkalifrei
Inhalt:
3 l
Typ:
Handreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 29,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 33,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.