Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SITNESS 15, Permanentkontakt, mit Armlehnen, Netzrücken, Fitness-Orthositz, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-53595
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G05 GRÜN
EAN/GTIN:
     4014296086422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Sitness 15 mit Permanentkontakt-Mechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Eine Permamentkontaktmechanik erlaubt es Ihnen, die Rückenlehnenneigung beliebig zu verstellen. Dabei folgt Ihnen die Rückenlehne bei jeder Bewegung, sodass Ihre Wirbelsäule immer optimal gestützt ist.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 550 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Der Orthositz wird gerade bei orthopädischen Problemen empfohlen, weil er durch die spezielle Ausformung der Sitzfläche eine gesunde Bein- und damit Rückenhaltung möglich macht. Der Bürostuhl Sitness 15 kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Das Prinzip des Body-Balance-Tec--Gelenks beruht auf der dreidimensionalen Beweglichkeit eines Sitzballs. Ihr Körper bleibt durchgehend in Schwung - eine wirkungsvolle Massnahme gegen Muskel- und Rückenbeschwerden.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhenverstellbar sind, die richtige Wahl. Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell anfangen, zu schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Mit einem Fusskreuz aus Stahl setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 550 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grün
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Orthositz
  • Body-Balance-Tec--Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: grün
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 440 x 430 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Polsterung: 100 % Polypropylen (Brandschutznorm: EN 1021 Teil 1+2, flammhemmend)
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
430 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Orthositz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grün
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
480 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
540 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
grün
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
440 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 195,99*
€ 243,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 238,01*
€ 294,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.