Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 56114, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-55874
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611437
EAN/GTIN:
     4002390011273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
55874
55874-SW81
Geldkassette
Geldkassetten

Stabile Ausführung. Ober- und Unterteil aus nahtlos gezogenem Stahlblech. Der Münzeinsatz, aus Kunststoff ist herausnehmbar, der Tragegriff ist PKrnickelt. InklusiPK Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Masse: B 301 x T 250 x H 89 mm
  • Gewicht: 1,71 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Tiefe:
250 mm
Schloss:
Zylinderschloss
Modell:
561 14
Anzahl Geldscheinfächer:
1
Material:
Stahlblech
Höhe:
89 mm
Gewicht:
1,71 kg
Zählbrett:
Nein
Breite:
301 mm
Anzahl Münzfächer:
8
Weitere Suchbegriffe: Kasse, Kassette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,21*
8 Tage
50
€ 5,87*
ab € 11,29*
€ 16,00*
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,43*
6 Tage
32
€ 5,99*
ab € 12,08*
€ 17,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.