Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 56114, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-55877
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611490
EAN/GTIN:
     4002390004930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Stabile Ausführung. Ober- und Unterteil aus nahtlos gezogenem Stahlblech. Der Münzeinsatz, aus Kunststoff ist herausnehmbar, der Tragegriff ist PKrnickelt. InklusiPK Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Masse: B 301 x T 250 x H 89 mm
  • Gewicht: 1,71 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Tiefe:
250 mm
Schloss:
Zylinderschloss
Modell:
561 14
Anzahl Geldscheinfächer:
1
Material:
Stahlblech
Höhe:
89 mm
Gewicht:
1,71 kg
Zählbrett:
Nein
Breite:
301 mm
Anzahl Münzfächer:
8
Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, 55877, 55877-SW81, Geldkassetten, Kasse, Kassette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,17*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 11,26*
€ 15,85*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,28*
8 Tage
47
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 17,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.