Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten mit Wellenrand, 26 x 16 mm, 10 Rollen, gelb (permanent)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-55987
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     YP1626
EAN/GTIN:
     5027880316262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Preisetiketten
preisauszeichner etiketten

Passend für fast alle handelsüblichen Preisauszeichner mit Kombistanzung (z.B. METO Blue Line 1626, SATO JUDO 26P, HANDY 2/16, AVERY HL 2/16 und HL 2/18, METO, Tovel, Contact und SP-Geräte).
3-teiliges Etikett
Markenqualität
Format: 26 x 16 mm
10 bzw. 40 Rollen a'  1200 Etiketten

Weitere Informationen:
VE:
10 Rollen
Form:
Wellenrand
Farbe:
gelb
Ausführung:
gelb (permanent)
Permanent:
Ja
Anzahl Rollen:
10 Stk
Geeignet für:
Avery HL 2/18
Format:
26 x 16 mm
Kombistanzung:
Nein
Anzahl:
12000
Sicherheitsperforation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 55987, 55987-SW81, Preisauszeichnungsetikett, Haftetikett, Etiketten für Preisauszeichner, Preisauszeichnungs-Etiketten, Preisschilder, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 26,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 30,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,07*
€ 35,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.