Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex-Magnettaschen, A4 quer, blau, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56023
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     MA 4110
EAN/GTIN:
     4050827013628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettaschen Typ magnetex universal, mitrückseitigem Magnetstreifen.
Zur Befestigung an eisenhaltigen Flächen. Aus strapazierfähigem Kunststoff mit verstärktem Kopfteil und transparenter Vorderseite. So können eingesteckte Papiere auch ohne Entnahme gelesen oder kontrolliert werden. Mit dem stark haftenden Dauermagnetstreifen auf der Rückseite können Magnettaschen auf allen glatten, eisenhaltigen Flächen (Metallbehälter, Regale, Gitterboxen, etc.) befestigt werden.

  • DIN A6 quer: B 156 x H 111 mm
  • DIN A5 quer: B 225 x H 152 mm
  • DIN A5 hoch: B 153 x H 217 mm
  • 1/3 DIN: B 225 x H 108 mm
  • DIN A4 hoch: B 225 x H 328 mm
  • DIN A4 quer: B 322 x H 217 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
Grösse:
DIN A4 quer
Weitere Suchbegriffe: magnettaschen a4, etikettentasche (magnetisch), 56023, 56023-SW81, Lagerregale Zubehör, Sichttasche, Magnetstreifen, Lieferscheintasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,30*
€ 62,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 71,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.