Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex Sichttaschen, A4 hoch, anthrazit, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56058
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     SD 018
EAN/GTIN:
     4050827013970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
56058
56058-SW81
Lagerregale Zubehör
Sichttasche

Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel.
Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die Befestigung z.B. mit Spezial-Haltebügeln an Gitterboxen, Paletten, Kunststoffkästen, Kartons, etc. Der Bügel wird einfach durch die vorgestanzten Lochungen im Kopfteil eingezogen.

  • DIN A6 quer: B 156 x H 111 mm
  • DIN A5 quer: B 225 x H 152 mm
  • DIN A5 hoch: B 153 x H 217 mm
  • 1/3 DIN: B 225 x H 108 mm
  • DIN A4 hoch: B 225 x H 328 mm
  • DIN A4 quer: B 322 x H 217 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
Grösse:
DIN A4 hoch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 40,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 48,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.