Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX Kartoneinlagen Color, 38 x 150 mm, weiss 210 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56553
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     ET 350
EAN/GTIN:
     4050827016148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
Reitereinlage
  • Farbe: Weiss
  • Inhalt: 210 Stück
  • Masse: 38 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet schild weiß, magnet schild, orgatex magnet schild, 56553, 56553-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 30,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
1 Paket enthält 210 Stück (ab € 0,10277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.