Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX Magnet-Einsteckschilder Standard, 27 x 150 mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56689
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     HE 127-150
EAN/GTIN:
     4050827017084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnetschilder weiss

Die stabile Konstruktion der Klarsichtvorderseite mit leichter Klemmwirkung, seitlich und nach oben offen, ist besonders handlich und hat sich bewährt: für auswechselbare Kartoneinlagen, als Träger für zusätzliche Belege, scannerlesbar. Die Rückseite ist vollflächig magnetisch und garantiert sicheren Halt auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen kann die Kartoneinlage schnell gewechselt werden oder das ganze Schild wandert einfach mit.
Kartoneinlagen (zum Nachbestellen)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Folie
Masse H x L:
27 x 150 mm
Breite:
null mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetschilder, 56689, 56689-SW81, Lagerregale Zubehör, Einsteckschild, Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 140,03*
€ 177,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 201,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,45*
€ 239,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,09*
€ 236,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,18*
€ 222,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,69*
€ 207,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,90*
€ 191,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.