Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, weiss 25 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57185
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     113789
EAN/GTIN:
     4250510887257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
57185
57185-SW81
Lagerregale Zubehör
Magnet
  • aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie
  • dauermagnetisch und immer wieder verwendbar
  • haftet sicher auf allen eisenhaltigen Flächen
  • bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt
  • mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar
  • Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Farbe: Weiss
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Folie
Masse H x L:
25 x 100 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
null mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerschild, Preisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 32,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 38,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.