Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, hellrot, 20 x 10000 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57276
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11000516
EAN/GTIN:
     4250510887745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
57276
57276-SW81
Lagerregale Zubehör
Magnetband
  • Dauermagnetfolie: 0,9 mm stark
  • 1 Rolle (10m lang) = 1 Paket
  • Zum Selbstschneiden auf individuelle Längen
  • Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie, dauermagnetisch und immer wieder verwendbar
  • Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen
  • Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt
  • Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Material:
Folie
Stärke:
0,9 mm
Länge:
10000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 26,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 30,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.