Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schrägablage, für Schübe 800 mm Tiefe, 11 Fächer DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57773
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     10104200
EAN/GTIN:
     4260266810218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
57773
57773-SW81
Rollcontainer Zubehör
Standcontainer Zubehör

Ob in Schreibtischen, Rollys oder Gleitcontainern - mit unseren praktischen Organisationseinrichtungen geht Ihnen die Ordnung Ihrer Schubfächer spielend von der Hand. Je nach Bedarf für die übersichtliche Ablage von Schriftstücken, Karteikarten, Formularen und anderen Büromaterialien.[br /]Formulareinsatz für Schübe 800 mm Tiefe

  • Schrägablage, 11 Fächer DIN A4, für Schublade 3 HE
  • Masse: L 678 x B 325 x H 106 mm

[br /]Formulareinsatz für Schübe 600 mm Tiefe

  • Schrägablage, 7 Fächer DIN A4, für Schublade 3 HE
  • Masse: L 480 x B 328 x H 106 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für Schübe T 800 mm
Material:
Draht
Eigenmarke:
Select Sondertext
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 36,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 43,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.