Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Neo, alusilber/schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-58050
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NEOARMCFALUR:YS009 S:009 YS09 SCHWA
EAN/GTIN:
     5900978084574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger "Neo" bietet ausgezeichneten Sitzkomfort und ist mit einem Gestell aus Aluminium sowie Standard-Armlehnen ausgestattet. Die Sitz- und Rückenpolster von -»Neo-« sind mit einem hochwertigen, fleckenabweisenden und schwer entflammbaren schwarzen Stoff bezogen.

  • Bezug: Stoff, 100% Xtreme FR-, schwer entflammbar, fleckenabweisend
  • Material: Aluminium
  • Gestellfarbe: alusilber
  • Sitzmasse (B/T/H): 510 x 440 x 440 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schwinger
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
510 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Polyester
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
440 mm
Gewicht:
13,55 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Polyester
Gestell/Bezug:
alusilber/schwarz
Material Gestell:
Aluminium
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 193,96*
€ 236,15*
Lager 3635
68
Frei Haus
ab € 223,34*
€ 268,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.