| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-58202 Herst.-Nr.: LPM110-50/02 WEISS EAN/GTIN: 4050827017411 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Etikettentaschen sind in 6 Farben lieferbar und in magnetischer Ausführung erhältlich. Sie können eine oder mehrere Kartoneinlagen der passenden Grösse aufnehmen, die von oben eingeschoben werden. 50 Stück = 1 Paket. - Aussenmass: B 50 x L 110 mm
- Innenmass: B 38 x L 100 mm
Kartoneinlagen, bitte separat bestellen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, orgatex etikettenhalter, beschriftungsfenster, etikettenhalter 50mm breit, 58202, 58202-SW81, Lagerregale Zubehör, Aufkleber, Etiketten, regalbeschriftung, Tasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |