Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Ordner-Etiketten, ultragrip, 700 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     3635-591316
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760-100
EAN/GTIN:
     4004182036891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • die einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Bogens garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken
  • Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbogen
  • einfach gestalten: Gratis Online Software und Vorlage
  • dauerhaft gute Klebkraft
  • Aufdruck verwischt
  • blickdichtes Material verdeckt alte Beschriftungen
  • der problemlose Druckdurchlauf ist für Laser-Drucker bestätigt durch TÜV-Süd
  • 100 Bögen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
selbstklebend
Stück pro Paket:
700
Hersteller-Nr.:
L4760-100
Format:
38 x 192 mm
Ablösbar:
Nein
Geeignet für:
Ordnerrücken
Typ Etiketten:
Ordner-Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
192 mm
Verwendung:
Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker
Zertifikate:
FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert
Breite:
38 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,61*
€ 28,68*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,74*
€ 32,55*
2 Tage
56
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 24,83*
€ 32,80*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,18*
€ 34,38*
Lager 3635
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 44,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,04819* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.