Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Wertschutzschrank Samoa 26 Doppelbartschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-593857
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T04847
EAN/GTIN:
     9006072057608
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank

Sicherheitsstufe:

  • EN-0 nach CSN EN-1 1143-1

Feuerschutz:

  • begrenzter Feuerschutz aufgrund von Feuerfalz

Verschluss:

  • Doppelbart-Ho
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Innenmasse H x B x T in mm:
190 x 290 x 190
Externe Masserweiterung:
15 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Sicherheitsstufe:
EN 0 nach CSN EN 1 1143 1
Aussentiefe:
280 mm
Volumen:
1047 l
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Feuersicherheit:
Bedingter Feuerschutz
Aussenmasse H x B x T in mm:
270 x 370 x 280
Versicherungseinstufung privat (bis):
bis ca. 20.000 EUR
Schloss:
Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Versicherungseinstufung gewerblich (bis):
bis ca. 10.000 EUR
Aussenbreite:
370 mm
Aussenhöhe:
270 mm
Anzahl Bodenbohrung:
2
Bolzenanzahl:
4
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
23 kg
Serie:
Samoa
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor, 593857, 593857-SW81, Tresor, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 459,12*
€ 546,00*
€ 4,95*
ab € 473,89*
€ 560,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,85*
€ 622,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.