Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine Forum II, B 430 x T 430 x H 1760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-59514
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     FM-G2
EAN/GTIN:
     4260222861964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
  • für die Präsentation von Schönem, Originellem und Seltenem
  • rundum mit ESG-Glas
  • oben und unten mit Dekorböden
  • jeweils 4 verstellbare Glasböden
  • Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern
  • Dekor: Silber
  • Masse: B 430 x T 430 x H 1760 mm


Niedervolt-Beleuchtung (separat bestellen)

  • 5 x 20 Watt-Spots, unmontiert


Die Vitrine wird zerlegt angeliefert und ist mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1760 mm
Traglast Fachboden:
15 kg
Tiefe:
430 mm
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, bst systeme standvitrine, 59514, 59514-SW81, Vitrine, Standvitrinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 342,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,59*
€ 347,91*
Frei Haus
ab € 361,69*
€ 424,57*
€ 4,95*
ab € 393,87*
€ 460,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 575,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.