Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine Forum R55, rund, ø 550 x H 1720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-59569
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     FM-R55-CM35
EAN/GTIN:
     4260222862015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine

Die Vitrine ist der passende Rahmen zur Präsentation von Schönem, Originellem und Seltenem. Die Rundvitrine ist rundum mit ESG, Deckel und Boden in MDF-Dekor, silber. Die Vitrine besitzt 4 Böden aus ESG, die stufenlos verstellbar sind. Die Türen sind mit Sicherheitszylinderschlössern bestückt.

  • Dekor: Silber
  • Masse: ø 550 x H 1720 mm


Zubehör (separat bestellen)

  • Rollensatz, schwarz, 4 Stück
  • Niedervolt-Beleuchtung: 3 x 20 Watt montiert oder 5 x 20 Watt unmontiert


Die Vitrine wird zerlegt angeliefert und ist mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1720 mm
Traglast Fachboden:
15 kg
Tiefe:
550 mm
Breite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 59569, 59569-SW81, Vitrine, Standvitrinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 720,22*
€ 837,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 895,87*
€ 1.045,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,26*
€ 1.243,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,90*
€ 1.194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,96*
€ 1.147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,87*
€ 1.066,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.