Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter FB 601, 30 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60110
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8441
EAN/GTIN:
     4052939501307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
schaefer group drehstapelbehälter 3...

Universell einsetzbar: der Drehstapelbehälter Typ FB 601!
Aus Polypropylen gefertigt, trotzen die Mehrwegbehälter Temperaturen von -20-° bis +80-° C und verlieren dabei nicht ihre Form. Sie sind darüber hinaus durch ihre Stapelfunktion platzsparend einsetzbar und lassen sich dank der glatten Innenflächen problemlos reinigen.

  • Aussenmasse oben: B 585 x 375 x H 200 mm
  • Aussenmasse unten: B 510 x 300 mm
  • Innenmasse oben: B 490 x 330 mm
  • Innenmasse unten: B 420 x 300 mm
  • Inhalt: 30 Liter
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C, hart und formstabil
  • Polypropylen (PP): unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht: 1 kg
  • befüllt stapelbar, in leerem Zustand durch eine Drehung um 180-° platzsparend ineinandersetzbar
  • glatte Innenflächen für leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Mulde an Stirnseiten
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
200 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
200 mm
Euronorm:
Ja
Behältertyp:
Nestbare Lager- und Transportbehälter
Inhalt:
30 l
Länge:
585 mm
Farbe:
rot
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
300 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
585 mm
Aussenbreite:
375 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
420 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
197 mm
Gewicht:
Jan 25 kg
Serie:
FB 601
Breite:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter 30l, 60110, 60110-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 37,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.