Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation Styrorac, 8 Trennwände, flexible Aufteilung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60661
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     282-03007.98
EAN/GTIN:
     7612176112345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
  • für horizontale und vertikale Ablage
  • einstellbar in Schränke
  • individuelle Einteilungen durch Steckmontage mit Tablaren und Trennwänden
  • vertikales Feinraster
  • ideal für dünne Dokumente, Prospekte, Schnellhefter etc.
  • kombinierbar mit styrodoc
  • Masse: B 723 x H 248 x T 304 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
304 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4+
Höhe:
248 mm
Breite:
723 mm
Anzahl Fächer:
7 Stk
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Katalogsammler, Stehsammlerbox, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, 60661, 60661-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Briefhalter, Schreibtischablagefach, Ablagestehsammler, Ablage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,56*
€ 47,72*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,88*
€ 48,26*
€ 5,50*
ab € 35,33*
€ 49,18*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 37,16*
€ 49,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 102,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,94*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,71*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 34,63*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,81*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,87*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,51*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.