Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI- Packband + Abroller SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60792
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     104664
EAN/GTIN:
     4250409816863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
60792
60792-SW81
Abroller
Packbandabroller

Bestehend aus:

  • 12 Rollen Nopi-Packband 4042 low noise, braun 66 m x 50 mm
  • 1 Packband-Abroller mit gelbem Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
376
Feststellbremse:
Nein
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,67*
€ 72,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 72,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.