Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-61097 Herst.-Nr.: 6212002 EAN/GTIN: 4002390021890 |
| | |
|
| | |
| - in praktischer Spenderbox
- 35 mm breit
- spezialbeschichtete Oberfläche
- selbstklebendes Band mit Polsterschaum, um Wandunebenheiten auszugleichen
- individuell zuschneidbar
- ohne Magnete
- 3 Jahre Garantie
- Farbe: Weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Metall | Anbringung: | Magnete | Montage: | Selbstklebe-Polsterschaum | Breite: | 35 mm | Länge: | 25000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetband selbstklebend, 61097, 61097-SW81, Magnetstreifen, Magnetband, Wandleiste, Bilderschiene, Magnethaftband, Magnetband (Befestigung, Planung) |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,33* | € 47,38* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,93* | € 48,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 39,90* | € 51,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,54* | € 51,94* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,43* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,0172* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|