Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter FB 604, 62 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61402
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8384
EAN/GTIN:
     4052939500287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter

Ein gut strukturiertes und geordnetes Lager erleichtert die Arbeit: die Drehstapelbehälter FB 604 helfen Ihnen dabei.
Hochbelastbar bis zu 120 kg, lassen sich die Behälter ineinander oder, im befüllten Zustand, übereinander stapeln, sodass sie überaus platzsparend einzusetzen sind. Temperaturbeständig und formstabil, präsentieren sich die Behälter darüber hinaus äusserst flexibel gegenüber wechselnden Bedingungen.

  • Aussenmasse oben: B 600 x 400 x H 350 mm
  • Aussenmasse unten: B 530 x 325 mm
  • Innenmasse oben: B 535 x 354 mm
  • Innenmasse unten: B 500 x 320 mm
  • Inhalt: 62 Liter
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C, hart und formstabil
  • Polypropylen (PP): unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Stapel belastbar: 120 kg
  • Gewicht: 2,9 kg
  • befüllt stapelbar, in leerem Zustand durch eine Drehung um 180-° platzsparend ineinandersetzbar
  • glatte Innenflächen für leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
350 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
350 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Nestbare Lager- und Transportbehälter
Inhalt:
62 l
Länge:
600 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
glatte Innenseiten
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
306 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
475 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
347 mm
Traglast:
20 kg
Serie:
FB 604
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 61402, 61402-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,76*
€ 49,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 59,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.