Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, f. leichte Rollen, Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62116
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26416
EAN/GTIN:
     4030177005672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar.
Max. Rollendurchmesser je 800 mm
Max. Rollengewicht ges. 130 kg
Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
Austrittshöhen- und Rollenachsen einstellbar
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tiefe:
920 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1970 x 920 x 1665 mm
Tragkraft:
130 kg
Höhe:
1665 mm
Gewicht:
55 kg
Breite:
1970 mm
Weitere Suchbegriffe: 62116, 62116-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,49*
€ 795,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,18*
€ 845,85*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 789,78*
€ 863,17*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,11*
€ 867,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 950,37*
€ 993,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,97*
€ 1.182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,14*
€ 1.175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,34*
€ 1.155,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,79*
€ 1.139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,37*
€ 1.130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,32*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,28*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256160
ab € 367,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.