Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-63502
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     531.01 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     3660141030266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

Stapelbar, 15 feste DIN A4-Fächer mit 56 mm hohem Fassungsvermögen. Jedes Fach fasst 500 Blatt. Überall einsatzbereit: freistehend oder einfach als Schrankeinsatz. Übersichtlich durch flexiblen Etikettenhalter und Etikett. Mit praktischer Griffmulde für schnellen Zugriff. Leicht stapelbar dank Einrastfunktion.

  • Material: schlagfestes Polystyrol


DIN A4

  • Fachinnenmasse: 220 x 297 x 58 mm
  • Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 313 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Etagen:
5 Stk
Tiefe:
304 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
313 mm
Breite:
674 mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem, 63502, 63502-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Schreibtischablagefach, Briefhalter, Postfach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,04*
€ 127,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 149,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,30*
€ 154,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.