Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Jumbo, DIN C4, 2 Etagen/2-reihig/4 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64250
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0222.38
EAN/GTIN:
     7612176107921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • das variable System
  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung inkl.
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar
  • 3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz


Einsatzgebiete

  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • als Tischaufsatz
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Papierformate: bis DIN C4
  • Innenmasse: pro Fach B 231 x T 323 x H 127 mm
  • Aussenmasse: 2-reihig je Lage B 485 x T 331 x H 140 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; blau
Anzahl Etagen:
2 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN C4
Höhe:
293 mm
Breite:
485 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, 64250, 64250-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Briefhalter, Schreibtischablagefach, Ablage, Briefablage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 38,89*
€ 5,50*
ab € 29,35*
€ 41,50*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 33,38*
€ 45,30*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 39,47*
€ 53,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 75,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0222.88
ab € 33,35*
Ähnlich
Styro
268-0222.89
ab € 33,34*
Ähnlich
Styro
268-0222.98
ab € 27,36*
Ähnlich
Styro
268-0222.99
ab € 33,54*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,69*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.