Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Sorty, DIN A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64287
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310085
EAN/GTIN:
     4002432481514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ob im Büro, in der Poststelle oder im Lager, mit Sorty-Ablagen wird die Organisation von Unterlagen, Formularen und Kleinteilen zum einfachen Routineakt. Sorty A4 mit transparenter Frontklappe, die sich arretieren oder abnehmen lässt.

  • Aussenmasse: ca. H 125 x B 285 x T 385 mm
  • Innenmasse: ca. H 110 x B 255 x T 355 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
385 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
125 mm
Gewicht:
3,65 kg
Breite:
285 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, a4 briefablage leitz grau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 64287, 64287-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablagesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 83,83*
Lager 3635
4
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 101,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.