Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-64874 Herst.-Nr.: 268-1321.38 EAN/GTIN: 7612176108201 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz - das variable System
- gerundete Kanten
- praktischer Greifausschnitt
- einfache Beschriftung
- auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar
Einsatzgebiete
- als Tischaufsatz
- in Schränken ab 500 mm Breite
- beim Fax/Kopierer/Drucker
- zur Prospekt-/Postsortierung
- Innenmasse: pro Fach B 231 x T 323 x H 127 mm
- Aussenmasse: 2-reihig je Lage B 485 x T 331 x H 140 mm
- Papierformate: bis DIN C4
Anbaueinheit
- 1 Etage (1 Boden): H 140 mm (2-reihig mit 2 Fächern)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau; blau | Anzahl Etagen: | 1 Stk | Tiefe: | 331 mm | Griffmulden: | Ja | Beschriftungsfeld: | Nein | Material: | Polystyrol (PS) | Geeignet für: | DIN C4 | Höhe: | 140 mm | Breite: | 723 mm | Anzahl Fächer: | 3 Stk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, 64874, 64874-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Briefhalter, Schreibtischablagefach, Ablage, Briefablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,95* | € 29,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 21,35* | € 30,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 22,50* | € 30,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 25,32* | € 35,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,11* | € 50,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|