Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurosafe Industrie Norm ohne Inhalt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64889
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     503010
EAN/GTIN:
     4250108804871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Qualitäts-Feinblech, Türstumpf einschlagend, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Profildichtung. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. 2 Einlegeböden.

  • Masse: B 490 x H 560 x T 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
560 mm
Gewicht:
11.380 kg
Tiefe:
200 mm
Breite:
490 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,88*
€ 156,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 187,12*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 170,71*
€ 203,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 171,20*
€ 205,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,27*
€ 237,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.