Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox KäNGABOX- Expert, GN 1/1 - 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655876
Hersteller:
     Kängabox
Herst.-Nr.:
     EX1167SZ
EAN/GTIN:
     4260394552202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
gn thermobehälter

Die Thermobox Expert vom Hersteller Kängabox punktet durch ihr geringes Eigengewicht, ihren extrem dichten Deckel sowie dem robusten und besonders langlebigen Material. Der hohe Stapelrand mit Arretierung sorgt für sicheres Stapeln ohne Verrutschen. Seitliche Eingriffleisten ermöglichen das einfache Entnehmen und Einsetzen von Behältern. Zur Kennzeichnung des Inhalts ist die Box mit zwei glatten und zwei genoppten Etikettenfeldern ausgestattet.

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

  • Innenmasse in mm (L x B x H): 538 x 338 x 117
  • Aussenmasse in mm (L x B x H): 600 x 400 x 180
  • Volumen: 21 Liter
  • Temperaturbeständig von -40 bis + 120-°C
  • Mit dichtschliessendem Deckel
  • Mit Eingriffsleisten und abgerundeten Ecken
  • 2 glatte und 2 genoppte Etikettenfelder
  • Geeignet für Kühlketten nach HACCP-Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
338 mm
Volumen:
30 l
Deckel:
Dichtschliessender Deckel
Abgerundete Ecken:
Ja
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
230 mm
Innenlänge:
538 mm
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Innenhöhe:
167 mm
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 655876, 655876-SW81, Thermo, Thermal, Kasten, aufbewahren, Grossküchen, Menüschalen, stapelbar, Wärme, Temperatur, Luftzirkulation, Pasta, Salate, Kuchen, Torte, Styropor, Styroporbox, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 46,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 56,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.